Motion
AD05HP043S/C

DYNAPAR CORP
AD05HP043S/C

Collecteur de soupapes D05 - Aluminium, 4 postes, Espacement de soupapes 3-1/4 po / 254 mm, Cavites de décharge - 1
N° D’ARTICLE MI02060206
N° MFRAD05HP043S/C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DYNAPAR CORP
AD05HP043S/C

Collecteur de soupapes D05 - Aluminium, 4 postes, Espacement de soupapes 3-1/4 po / 254 mm, Cavites de décharge - 1
N° D’ARTICLE MI02060206
N° MFRAD05HP043S/C
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Cavités de secours
    1
  • Stations
    4
  • Espacement de la vanne
    3-1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
ENCODEUR 31-0100-1003
  • Construction en aluminium billetté
  • Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite
  • Fabricant : Daman

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif