Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Hauteur totale4.7500 po
- Longueur totale5.8125 po
- Fente Espacement4.0000 po
- Poids2.65 lb
Détails
- Matériau du roulementRevêtement ZMaRC
- Type d’alésageRonde
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierComposite
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Numéro de catalogue du fabricantCTW115ZM
- Numéro CUP du fabricant097741083164
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale7890 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- SérieMarathon®
- Type d’unitéMontage latéral
Aperçu
- Super résistant à la corrosion
- Scellé pour les roulements à vie
- Conforme à la norme USDA