Motion
MGQL16-30
CYLINDRE GUIDÉ MGQ avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI02060516
N° MFRMGQL16-30
Prix228.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MGQ avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI02060516
N° MFRMGQL16-30
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
Prix228.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Hauteur totale
    33 mm
  • Longueur totale
    79 mm
  • Largeur totale
    64 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    106 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    141 N
  • Taille de la tige
    8 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    30 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Cylindre-guide compact robuste
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.12 MPa
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.12 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MGQ

Aperçu

Description du fabricant
MGQL16-30 CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon