Spécifications
Dimensions
- Longueur du baril1.5 po
- Diamètre du cercle de boulonnage1-3/4 po
- Alésage Diamètre25 mm
- Taille de la bague1215
- Taille de la rainure de clavette8 x 3.3 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.5
- Diamètre extérieur max. du moyeu2-5/8 po, 2-7/8 po, 3-1/8 po
- Extérieur Diamètre1-7/8 po
- Longueur de vis5/8 po
- Taille du filetage3/8-16 po
- Alésage fini stocké0.9843 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.6875 po
- Longueur de la dimension de stockage2.125 po
- Largeur de la dimension de stockage2.125
- Poids0.88 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- MatérielACIER
- Nombre de trous de boulons2
- Brochure du produit
- Couple de serrage des vis175 po
- CUP_NON697950210360
- Couple de la clé175 po/lb
Aperçu
Description du fabricant
1215 25MM DOUILLE TB MM
- Les douilles fendues coniques sans bride utilisent des vis pour serrer sur l’arbre, offrant une excellente force de serrage
- Utilisé sur les pignons, les poulies et les poulies pour augmenter la force de serrage par rapport aux produits standard de taille à alésage qui n’utilisent qu’une rainure de clavette et une vis d’arrêt pour se verrouiller sur l’arbre
- Leur petite taille et la commodité et les avantages de la construction conique en font un appareil de grande valeur pour de nombreux appareils à utiliser sur les arbres
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature