Motion
CTN103SS

MRC (SKF)
CTN103SS

Unité de prise en charge de roulement à billes - montage latéral, alésage 1-3/16 po, boîtier composite, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02061680
N° MFRCTN103SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
CTN103SS

Unité de prise en charge de roulement à billes - montage latéral, alésage 1-3/16 po, boîtier composite, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02061680
N° MFRCTN103SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Hauteur totale
    4.1250 po
  • Longueur totale
    4.3125 po
  • Fente Espacement  
    3.5000 po
  • Poids
    1.33 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Composite
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CTN103SS
  • Numéro CUP du fabricant
    097741075596
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3660 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Série
    Marathon®
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    097741075596

Aperçu

Description du fabricant
CTN103SS PRISE EN CHARGE BRG
  • Super résistant à la corrosion
  • Scellé pour les roulements à vie
  • Conforme à la norme USDA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif