Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po, 44.45 mm
- Diamètre intérieur1.7500 po
- Valeur P maximale210 N/mm^2;30000 psi
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Longueur totale1.3750 po
- Taille d’arbre recommandée1.7495 à 1.7500 po
- Épaisseur0.2500 po, 6.35 mm
Détails
- Détails supplémentairesFibre renforcée; autolubrifiante; sans entretien; charge élevée; résistante à la corrosion; résistance à la contamination; résistance aux chocs; résistance aux mauvais alignements
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement simple autolubrifiant en composite renforcé de fibres GAR-MAX
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale210 MPa, 30000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur2.2525 à 2.2545 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-MAX
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon