Motion
560X620X29.34  HDS7 R

CR SEALS (SKF)
560X620X29.34 HDS7 R

Joint d’étanchéité à graisse à lèvre simple - solide, diamètre d’arbre de 560 mm, diamètre extérieur de 620 mm, largeur totale de 29.34 mm, conception HDS7 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02062170
N° MFR560X620X29.34 HDS7 R
Prix1,420.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
560X620X29.34 HDS7 R

Joint d’étanchéité à graisse à lèvre simple - solide, diamètre d’arbre de 560 mm, diamètre extérieur de 620 mm, largeur totale de 29.34 mm, conception HDS7 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02062170
N° MFR560X620X29.34 HDS7 R
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
Prix1,420.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    620 mm
  • Largeur totale
    29.34 mm
  • Diamètre de l’arbre
    560 mm
  • Poids
    10.73 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    405500;405502;405504;405506;405603
  • Manchons d’usure compatibles
    91329
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HDS7
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311286688
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    Non recommandé pour les applications sous pression
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Machinerie générale, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
2204720 JOINT D’HUILE
  • L’infiltration d’eau et de contaminants solides est une cause courante de défaillances des roulements
  • Pour résoudre ce problème, SKF a développé le joint HDS7 avec des capacités d’exclusion améliorées
  • Conçu à l’origine pour les roulements lubrifiés à la graisse dans les supports de laminoir

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif