Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.8906 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre25 mm
- Global Hauteur1.4100 po
- Longueur totale Diamètre5.1250 po
- Largeur totale2.6875 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590111077
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC205-25MM
- Type de jointJoints R
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106022077
Aperçu
Description du fabricant
UCFT205-A UNITÉ MONTÉE