Motion
FH205-16G
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02062508
N° MFRFH205-16G
Price$56.04/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02062508
N° MFRFH205-16G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix56.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.0000 po
  • Inner Ring Width  
    0.8460 po
  • Outer Ring Width  
    0.5910 po
  • Outside Diameter  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.2200 po

Details

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590036103
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1610 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FH
  • CUP_NON
    1200106012009

Aperçu

Description du fabricant
FHG205-16-A INSERT MONTÉ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté