Motion
ZPT20BS-B01
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI02063935
N° MFRZPT20BS-B01
Prix14.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI02063935
N° MFRZPT20BS-B01
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
Prix14.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    10.5 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    20 mm
  • Hauteur totale
    38.5 mm
  • Poids global
    16 g
  • Diamètre du tampon
    20 mm
  • Poids
    16 g

Détails

  • Type de tampon
    Aucun
  • Matériau de la coupelle
    Caoutchouc en silicone
  • Type de coupelle
    Soufflets
  • Orientation d’entrée
    Vertical
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Fileté

Aperçu

Description du fabricant
ZPT 20 BS-B01 COUPE D'ASPIRATEUR

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon