Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon2-13/16 po
- Taille du boulon5/16 po
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Longueur de l’alésage1-9/32 po
- Largeur du boîtier27/64 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2810 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.2810 po
- Longueur totale3.5600 po
- Largeur totale2.4600 po
- Poids0.75 lb
Détails
- Numéro de palierUG212JHL
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementPlaqué nickel
- CouleurArgent
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FXRUG212JHK75 Roulements à billes - FXRUG212JHK75
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique2870 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant662327425890
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.10000 tr/min
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2870 lb
- Capacité de charge statique radiale1480 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueACIER
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointDégagement/sans contact
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique1480 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662327425890
Aperçu
- Roulement à billes monté de 3/4 po, Qualité standard, Bloc de bride 2-Bolt en fer à test élevé, Verrouillage par vis de fixation, Joint de dégagement, Dispositif de retenue en acier, Boîtier plaqué nickel, Relubrifiable