Motion
YTB1 PT SGT

TIMKEN (FAFNIR)
YTB1 PT SGT

Bloc d’oreiller de base conique - Base conique, 1 po de diamètre, matériau en polymère
N° D’ARTICLE MI02064428
N° MFRYTB1 PT SGT
Prix347.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
YTB1 PT SGT

Bloc d’oreiller de base conique - Base conique, 1 po de diamètre, matériau en polymère
N° D’ARTICLE MI02064428
N° MFRYTB1 PT SGT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix347.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.8125 po
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    087796266421
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    087796266421

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉS À BOÎTIER SGT YTB1 PT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif