Motion
99153
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 1.575 po, 0.390 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02064644
N° MFR99153
Prix70.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 1.575 po, 0.390 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02064644
N° MFR99153

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix70.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    1.575 po
  • Poids
    0.14 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.390 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.509 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311902434
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    1.569 à 1.575 po
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manches Speedi
  • Type de produit
    Manche Speedi-Sleeve à paroi mince
  • Application typique
    Essieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
  • CUP_NON
    085311902434

Aperçu

Description du fabricant
99153 MANCHON SPEEDI
  • Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
  • Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif