Motion
24702-2703

GARLOCK KLOZURE
24702-2703

Klozure® Oil Seal - Solid, 4.331 in Shaft Dia., 5.512 in OD, 0.551 in Overall Width, Model 59 Design, Mill-Right V Lip Material
N° D’ARTICLE MI02064651
N° MFR24702-2703
Prix1,929.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24702-2703

Klozure® Oil Seal - Solid, 4.331 in Shaft Dia., 5.512 in OD, 0.551 in Overall Width, Model 59 Design, Mill-Right V Lip Material
N° D’ARTICLE MI02064651
N° MFR24702-2703
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
Prix1,929.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.512 po
  • Largeur totale
    0.551 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.331 po
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
  • Plage de température continue
    -22 à 400°F
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Modèle 59
  • Type de conception
    Modèle 59
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right V
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24702-2703
  • Numéro CUP du fabricant
    717744107697
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.045 po à 2,500 pi/min; 0.023 po à 5,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 59
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X2703 MILL-DROIT V CRS 4.331"ID
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues