Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum40 mA
- Hauteur totale14.8 mm
- Longueur totale39.5 mm
- Largeur totale15 mm
- Poids20 g
Détails
- Charge applicablePLC, Relais
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueFil de connexion 0.5m
- Comp. liquideAir
- Tension de charge maximale24 V c.c.
- Type de montageBande
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
- Action de commutationRouge
Aperçu
- Interrupteur automatique à lames avec voyant lumineux
- Montage sur bande, rail et barre d’attache
- Indication à 2 couleurs
- Entrée électrique : œillet