Spécifications
Détails
- Type d’accessoireRessort de retenue de douille
- DescriptionEnsemble d’ensemble de ressorts de 5 pour clé et écrou à angle pneumatique série QA4, QA6, QA8 , outil électrique à couple élevé série QE8 , clé à angle pneumatique série 9RS, 9S, 9T , tournevis sans fil et écrou QX
- À utiliser avecOutils à chocs de 1/2 po
- Numéro CUP du fabricant00663023048130
- Types de produitsEnsemble de ressorts de 5
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Augmentez la productivité avec un retour visuel du cycle pour une interprétation instantanée.
Voir la documentation