Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Hauteur totale50 mm
- Longueur totale97 mm
- Largeur totale76 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Accident vasculaire cérébral20 mm
Détails
- Détails supplémentairesStandard
- Option d’expert en sinistresAucun
- Pays d’origineJP
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Force appliquée maximale440 N
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.15 MPa
- Nombre de commutateurs automatiques0
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Action du pistonDouble action
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- SérieMXS
Aperçu
- Taille de l’alésage : 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
- Courses : 5 mm à 150 mm, selon la taille de l'alésage
- Avec ou sans réglage de course, avec ou sans choc
- Options : tampon, verrouillage d'extrémité, tuyauterie axiale
- Variété d’interrupteurs avec une variété de longueurs de fils