Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord28
- Taille/type de fin36 mm ISO
- Facteur de coupure du tuyau36.7 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau16
- Diamètre intérieur du tuyau1.0000 po
- Longueur totale81.6 mm
- Taille du filetageM36 x 2.0
- Taille de filetage 1M36X2.0
- Poids1.06 lb
Détails
- Détails supplémentairesLe raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
- Matériau du corpsAcier
- RevêtementTuffCoatMC ,
- Types de bande compatiblesAucun
- Série de tuyaux compatiblesCM2T, G1, G1H, G2, G2H, G2L, G2XH, G3H, G4H, GMV, GTH, GTHX, J2AT, M-XP, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M500, M5K, M6K, MegaTech, RFS, RLA, TH18, TH18NC, TH7, TH7DL, TH7NC, TH7NCDL, TH8, TH8NC, TR500
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1Sertissage
- Nom abrégé de la connexion 2ISO
- Pays d’origineÊTRE
- Sexe finalFemme
- Type de fin 1FDLORX
- Famille de raccordsSertissage à ISO
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordLumière DIN
- Type de régulation de débitAucun
- À utiliser avecDivers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
- Numéro CUP du fabricant072053206104
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- MatérielAcier
- Nombre de ports2
- Emplacement du joint toriqueSur les modèles femelles avec siège à nez inversé
- Sexe portuairefemelle (port 1), femelle (port 2)
- Type de jointAngle associé avec joint torique
- Angle assis24 °
- Normes respectéesASTMB, SAE
- ÉmerillonOui
- CUP_NON072053206104
Aperçu
- Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la documentation
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la documentation
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.