Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11 po, 1-1/4 po
- Type de taille de fin 11 JIC 37°, 1-1/4 NPTF
- Extrémité 2 Taille1 po, 1-1/4 po
- Type de taille End 21 JIC 37°, 1-1/4 NPTF
- Poids0.01 lb
Details
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
- Mot-clé de descriptionTuyau mâle JIC 37° évasé x 1-1/4 po mâle rigide
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-5/16–12
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1-1/4–11-1/2
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier forgé monobloc
- PlacageZinc trivalent
- Série2503
Aperçu
Description du fabricant
COUDE 2503-16-20-FG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité