Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
- Extérieur Diamètre88.9 mm
- Longueur totale69.85 mm
Détails
- Support de roulementBalle
- Application d’embrayageArrière-plan, indexation, dépassement
- Type d'embrayagePochette Sprag
- Rpm max.2800 tr/min
- Capacité de couple300 pi-lb
- CUP_NON786582313867
Aperçu
Description du fabricant
HPI 400 X 0,750 POCHETTE GR