Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur7.2500 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre55 mm
- Global Hauteur2.3200 po
- Longueur totale Diamètre8.8125 po
- Largeur totale4.5313 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590328741
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC211-55MM
- Type de jointJoints R
- SérieUCFT
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106767466