Motion
P36-8MGT-85

GATES RUBBER CO
P36-8MGT-85

Pignon à courroie PowerGrip® GT2® 7708-8036 - GT2, 36 dents, matériel brut, 1615
N° D’ARTICLE MI02067007
N° MFRP36-8MGT-85
Prix331.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P36-8MGT-85

Pignon à courroie PowerGrip® GT2® 7708-8036 - GT2, 36 dents, matériel brut, 1615
N° D’ARTICLE MI02067007
N° MFRP36-8MGT-85

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix331.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 1-5/8 po
  • Poids
    4.31 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Série de coussinets
    1615
  • Numéro CUP du fabricant
    072053459210
  • Nombre de Dents  
    36
  • CUP_NON
    072053459210

Aperçu

Description du fabricant
P36-8MGT-85-1615 TL SPKT
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement de pression positif sur l’arbre
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, ce qui permet à la charge d’être plus près du roulement
  • Fabriqué avec précision et équilibré statique
  • Bague de verrouillage conique requise
  • Pas : 8 mm
  • À utiliser avec les courroies PowerGrip® GT3® et PowerGrip® GT2®
  • Fabricant : Portes