Motion
P90-8MGT-85

GATES RUBBER CO
P90-8MGT-85

Pignon à courroie P908MGT85 - GT2, pas de 8 mm, largeur de courroie 85 mm, 90 dents, boîtier de verrouillage conique, 3020
N° D’ARTICLE MI02067016
N° MFRP90-8MGT-85
Prix1,400.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P90-8MGT-85

Pignon à courroie P908MGT85 - GT2, pas de 8 mm, largeur de courroie 85 mm, 90 dents, boîtier de verrouillage conique, 3020
N° D’ARTICLE MI02067016
N° MFRP90-8MGT-85

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,400.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Alésage Diamètre  
    7/8 à 3-1/4 po
  • Diamètre du pas
    9.023 po
  • Poids
    32.76 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Numéro CUP du fabricant
    072053459302
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    90
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053459302

Aperçu

Description du fabricant
P90-8MGT-85-3020 TL SPKT
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, ce qui permet à la charge d’être plus près du roulement
  • Fabriqué avec précision et équilibré statique
  • Bague de verrouillage conique requise
  • Pas : 8 mm
  • À utiliser avec les courroies PowerGrip® GT®3 et PowerGrip® GT®2
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon