Motion
P28-5MGT-15-MPB

GATES RUBBER CO
P28-5MGT-15-MPB

Pignon de courroie P285MGT15MPB - GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 5 mm, largeur de courroie 15 mm, 28 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI02067058
N° MFRP28-5MGT-15-MPB
Prix119.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P28-5MGT-15-MPB

Pignon de courroie P285MGT15MPB - GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 5 mm, largeur de courroie 15 mm, 28 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI02067058
N° MFRP28-5MGT-15-MPB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix119.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 3/4 po
  • Diamètre du pas
    1.755 po
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT, GT2, Chaîne Poly
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro CUP du fabricant
    072053462364
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    28
  • CUP_NON
    072053462364

Aperçu

Description du fabricant
P28-5MGT-15-MPB SPKT