Motion
P30-5MGT-15-MPB

GATES RUBBER CO
P30-5MGT-15-MPB

Pignon de courroie P305MGT15MPB - GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 5 mm, largeur de courroie 15 mm, 30 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI02067059
N° MFRP30-5MGT-15-MPB
Prix115.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P30-5MGT-15-MPB

Pignon de courroie P305MGT15MPB - GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 5 mm, largeur de courroie 15 mm, 30 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI02067059
N° MFRP30-5MGT-15-MPB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix115.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    5 mm
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 15/16 po
  • Diamètre du pas
    1.88 po
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT, GT2, Chaîne Poly
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro CUP du fabricant
    072053462371
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    30
  • CUP_NON
    072053462371

Aperçu

Description du fabricant
P30-5MGT-15-MPB SPKT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good