Motion
P28-14MGT-115-MPB

GATES RUBBER CO
P28-14MGT-115-MPB

Pignon à courroie P2814MGT115MPB - GT2, pas de 14 mm, largeur de courroie 115 mm, 28 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI02067084
N° MFRP28-14MGT-115-MPB
Prix406.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P28-14MGT-115-MPB

Pignon à courroie P2814MGT115MPB - GT2, pas de 14 mm, largeur de courroie 115 mm, 28 dents, gros matériel
N° D’ARTICLE MI02067084
N° MFRP28-14MGT-115-MPB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix406.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 à 2-11/16 po
  • Diamètre du pas
    4.912 po
  • Poids
    21.83 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro CUP du fabricant
    072053459395
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    28
  • CUP_NON
    072053459395

Aperçu

Description du fabricant
P28-14MGT-115-MPB TL SPKT