Motion
P28-14MGT-85

GATES RUBBER CO
P28-14MGT-85

Pignon à courroie P2814MGT85 - GT2, pas de 14 mm, largeur de courroie 85 mm, 28 dents, boîtier de verrouillage conique, 2012
N° D’ARTICLE MI02067174
N° MFRP28-14MGT-85
Prix286.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P28-14MGT-85

Pignon à courroie P2814MGT85 - GT2, pas de 14 mm, largeur de courroie 85 mm, 28 dents, boîtier de verrouillage conique, 2012
N° D’ARTICLE MI02067174
N° MFRP28-14MGT-85
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
Votre prix286.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 2-1/8 po
  • Diamètre du pas
    4.912 po
  • Poids
    10.13 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Numéro CUP du fabricant
    072053460247
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    28
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053460247

Aperçu

Description du fabricant
P28-14MGT-85-2012 TL SPKT
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, ce qui permet à la charge d’être plus près du roulement
  • Fabriqué avec précision et équilibré statique
  • Bague de verrouillage conique requise
  • Pas : 14 mm
  • À utiliser avec les courroies PowerGrip® GT®3 et PowerGrip® GT®2