Motion
P144-14MGT-85

GATES RUBBER CO
P144-14MGT-85

Pignon à courroie P14414MGT85 - GT2, pas de 14 mm, largeur de courroie 85 mm, 144 dents, boîtier de verrouillage conique, 4040
N° D’ARTICLE MI02067191
N° MFRP144-14MGT-85
Prix1,570.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P144-14MGT-85

Pignon à courroie P14414MGT85 - GT2, pas de 14 mm, largeur de courroie 85 mm, 144 dents, boîtier de verrouillage conique, 4040
N° D’ARTICLE MI02067191
N° MFRP144-14MGT-85
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
Votre prix1,570.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 à 4-7/16 po
  • Diamètre du pas
    25.264 po
  • Poids
    127.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    4040
  • Numéro CUP du fabricant
    072053460438
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    144
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053460438

Aperçu

Description du fabricant
P144-14MGT-85-4040 TL SPKT
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, ce qui permet à la charge d’être plus près du roulement
  • Fabriqué avec précision et équilibré statique
  • Bague de verrouillage conique requise
  • Pas : 14 mm
  • À utiliser avec les courroies PowerGrip® GT®3 et PowerGrip® GT®2