Motion
GE30-PB
Roulement sphérique lisse - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de bague intérieure de 37 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02067690
N° MFRGE30-PB
Prix964.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de bague intérieure de 37 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02067690
N° MFRGE30-PB
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
Prix964.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    50.80 mm
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    37 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    17 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +250 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Bronze
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    64000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    160000 N
  • Normes respectées
    ISO-12 240-1
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    4012802533514

Aperçu

Description du fabricant
GE30-PB