Motion
7042-20-20
7042-20-20 RACCORD
N° D’ARTICLE MI02067710
N° MFR7042-20-20
Prix101.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7042-20-20 RACCORD
N° D’ARTICLE MI02067710
N° MFR7042-20-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille End 2
    1-1/4 BSPP
  • Corps hexagonal
    50.0
  • Longueur totale
    60.0
  • Profondeur du filetage
    36.1
  • Taille du filetage 2
    1-1/4-11
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à BSPP
  • Mot-clé de description
    1-1/4 in Female Pipe Rigid x 1-1/4 in Male British Standard Pipe Parallel
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Style de fin 2
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPP) 1-1/4–11
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    7042

Aperçu

Description du fabricant
7042-20-20 RACCORD

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon