Motion
205TTH

NTN
205TTH

Roulement radial spécial agricole - droit, 0.9300 po de diamètre extérieur, 2.0400 po de diamètre extérieur, 1.3700 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02067732
N° MFR205TTH
Prix123.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
205TTH

Roulement radial spécial agricole - droit, 0.9300 po de diamètre extérieur, 2.0400 po de diamètre extérieur, 1.3700 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02067732
N° MFR205TTH
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
Prix123.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9300 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0400 po
  • Global Largeur  
    1.3700 po
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    205TTH BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement radial spécial agricole est un type de forage droit avec un diamètre d’alésage de 0.9300 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.0400 po et une largeur globale de 1.3700 po dans les roulements agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    205TTH
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359517231

Aperçu

Description du fabricant
205TTH BRG