Motion
KML34
Contre-écrou de roulement série KML - Filetage M170x3 mm, diamètre extérieur 200 mm, diamètre extérieur 190 mm, largeur 26 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02069275
N° MFRKML34
Prix908.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série KML - Filetage M170x3 mm, diamètre extérieur 200 mm, diamètre extérieur 190 mm, largeur 26 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02069275
N° MFRKML34
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
Prix908.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    190 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Filetage Taille  
    M170x3 mm
  • Poids
    3.92 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MBL34
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KML

Aperçu

Description du fabricant
KML34