Motion
677011
Chaîne en alliage Herc-Alloy® - 9/32 po, grade 80, capacité de 3500 lb, diamètre de maillon de 0.281 po, 500 pi
N° D’ARTICLE MI02069367
N° MFR677011
Prix3,392.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne en alliage Herc-Alloy® - 9/32 po, grade 80, capacité de 3500 lb, diamètre de maillon de 0.281 po, 500 pi
N° D’ARTICLE MI02069367
N° MFR677011
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
Prix3,392.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    0.883 po
  • Lien intérieur Largeur  
    0.395 po
  • Lien Diamètre  
    0.281 po
  • Longueur totale
    500 pi
  • Taille commerciale
    9/32 po

Détails

  • Qualité chaîne
    Grade 80
  • Type de chaîne
    Alliage
  • Mot-clé de description
    Grade 80
  • Liens par pied ou compteur
    13.6/pi
  • Normes respectées
    ASME B30.9, OSHA 1910.184
  • CUP_NON
    043927202546
  • Capacité de charge utile
    3500 lb

Aperçu

Description du fabricant
677011 CHAIN GR-80 9/32" 500' DRUM
  • Seulement offert par Columbus McKinnon et fabriqué aux États-Unis
  • Facteur de conception 4:1 Herc-Alloy 800
  • Une chaîne en alliage d’acier traité thermiquement plus résistante, principalement utilisée comme composant d’élingue pour le levage au-dessus de la tête
  • Peut être utilisé dans les applications de montage et d’arrimage où une chaîne plus légère et plus résistante est souhaitable
  • Recommandé pour le levage en hauteur par NACM, ASME et OSHA Herc-Alloy 1000
  • Fabriqué en acier triple alliage de qualité supérieure qui offre la meilleure performance résistance-poids de l’industrie
  • Conforme aux normes ASTM A973 et NACM
  • Limite de charge utile 25 % plus élevée que celle de la catégorie 80
  • Revêtement noir écologique pour une apparence distincte et une identification facile
  • Certification incluse avec chaque fût
  • Testé à 100 %

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif