Spécifications
Dimensions
- Longueur totale373 mm
Détails
- Détails supplémentairesSoupape de dérivation incluse
- Comp. liquideFluides huile dans eau, huile de pétrole
- Matériau de la têteFonte ductile
- Température de fonctionnement maximale+230 °F
- Débit maximum126 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Température de fonctionnement min.-13 °F
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesISO 2943
- Pression de fissuration de dérivation de soupape90 psi