Motion
FFH12  34NPT M

FASTER
FFH12 34NPT M

Bouchon hydraulique à face plate - Corps en acier, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 5075 psi, 3/4 po de taille de corps, joint en polyuréthane et en Buna-N
N° D’ARTICLE MI02069389
N° MFRFFH12 34NPT M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
FFH12 34NPT M

Bouchon hydraulique à face plate - Corps en acier, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 5075 psi, 3/4 po de taille de corps, joint en polyuréthane et en Buna-N
N° D’ARTICLE MI02069389
N° MFRFFH12 34NPT M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Forcer la connexion
    49.0 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20305 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Débit
    42.27 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture, construction, industrie, pétrole et gaz, marine, véhicules et machines routières
  • Matériau du joint
    Buna-N et polyuréthane
  • Déversement
    0.00070 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    5075 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FFI-34-NPT-M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer