Motion
3FFV38-38SAE F

FASTER
3FFV38-38SAE F

Douille hydraulique - Corps en acier, 3/8 po ORB, filetage femelle SAE 9/16 – 18 , 4350 psi, 3/8 po de taille de corps, joint en Buna-N et polyuréthane
N° D’ARTICLE MI02069390
N° MFR3FFV38-38SAE F
Prix158.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
3FFV38-38SAE F

Douille hydraulique - Corps en acier, 3/8 po ORB, filetage femelle SAE 9/16 – 18 , 4350 psi, 3/8 po de taille de corps, joint en Buna-N et polyuréthane
N° D’ARTICLE MI02069390
N° MFR3FFV38-38SAE F
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
Prix158.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    9/16 à 18 EIG
  • Taille du corps
    3/8 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20305 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. ORB, 9/16 – 18 SAE
  • Débit
    44.91 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Matériau du joint
    Buna-N et polyuréthane
  • Interchange standard
    ISO 7241-2
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    4350 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
3FFV38-38-SAE-F