Motion
RNA6901UU
RNA6901UU
N° D’ARTICLE MI02069469
N° MFRRNA6901UU
Prix112.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RNA6901UU
N° D’ARTICLE MI02069469
N° MFRRNA6901UU
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
Prix112.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    22 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    2 Joints
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    15500 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné RNA6901UU présente un diamètre d’alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur globale de 22 mm et une conception de fermeture à 2 joints, ce qui le rend idéal pour les applications protégées.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    RNA69
  • Capacité de charge statique
    20400 N

Aperçu

Description du fabricant
RNA 6901 UU BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Avec joints
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon