Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.7500 po
- Taille d’entrée1.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant381
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal3907 po-lb
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio10:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition13-1/2 po
- Longueur des dimensions d’expédition14 po
- Largeur des dimensions d’expédition12-1/4 po
- Poids77.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=10/1|TYLE=C
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0220-78556
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798593067
- Puissance d’entrée maximale12.600 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série380
- StyleC
- CUP_NON662798593067
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage