Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie85 mm
- Alésage Diamètre1/2 po à 2-11/16 po
- Largeur de la face4 po
- Bride extérieure Diamètre5.15 po
- Pour la largeur de la courroie85 mm
- Diamètre extérieur5.1500 po
- Pas14 mm
- Diamètre du pas5.263 po
- Poids8.70 lb
Détails
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets2517
- Numéro CUP du fabricant698672127424
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents30
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672127424