Motion
7306 BWG
Roulement à contact angulaire – 30 mm d’alésage, 72 mm diamètre extérieur, 19 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI02070721
N° MFR7306 BWG
Price$240.09/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire – 30 mm d’alésage, 72 mm diamètre extérieur, 19 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI02070721
N° MFR7306 BWG
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
Price$240.09/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Outside Diameter  
    72 mm
  • Hauteur totale
    19 mm
  • Overall Width  
    19 mm
  • Poids
    0.79 lb

Details

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7306 BWG BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176035456
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176035456

Aperçu

Description du fabricant
7306 BWG BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs