Motion
BHI 09
Contre-écrou Bearhug - Filetage 1.750-16 , diamètre extérieur 2.6250 po, diamètre extérieur 2.3130 po, largeur 0.5630 po, acier allié durci
N° D’ARTICLE MI02070754
N° MFRBHI 09
Prix23.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou Bearhug - Filetage 1.750-16 , diamètre extérieur 2.6250 po, diamètre extérieur 2.3130 po, largeur 0.5630 po, acier allié durci
N° D’ARTICLE MI02070754
N° MFRBHI 09

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    25500 lb
  • Visage Diamètre  
    2.3130 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.6250 po
  • Largeur totale
    0.5630 po
  • Filetage Taille  
    1.7500-16 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    BHI
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968320906

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT BHI 09

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif