Motion
1670310000

AVENTICS
1670310000

Cylindre à air pour tige de liaison série 167 - Alésage de 32 mm, course de 100 mm, tige de 12 mm, filetage mâle M10x1.25 , tige unique, basique, montage MX0 , coussin d'air - réglable, ports BSPP 1/8
N° D’ARTICLE MI02070770
N° MFR1670310000
Prix336.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
1670310000

Cylindre à air pour tige de liaison série 167 - Alésage de 32 mm, course de 100 mm, tige de 12 mm, filetage mâle M10x1.25 , tige unique, basique, montage MX0 , coussin d'air - réglable, ports BSPP 1/8
N° D’ARTICLE MI02070770
N° MFR1670310000
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
Prix336.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    158 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPP
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M10x1.25
  • Taille de la tige
    12 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Joint flottant du coupleur d'alignement
    1826409002
  • Montage sur manille amovible Mp2
    3672903000
  • Type de coussin
    Coussin d’air - réglable
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Joint à rotule Mp6 à montage sur œil
    3663603000
  • Coussin en caoutchouc Mp9 à montage sur œil
    3683203000
  • Raccord sphérique flexible
    1826409002
  • Fixations au pied - MS1
    3662203000
  • Support de tourillon avant Mt5
    3672803000
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    29 psi
  • Type de montage
    De base, MX0
  • Plage de pression de fonctionnement
    29 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 167 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, prêt pour l’interrupteur
  • Action du piston
    Double action
  • Goupille de pivot
    3661302000
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Support de tourillon arrière Mt6
    3672803000
  • Manille de tige
    Acier galvanisé 1822122024 , acier inoxydable 3590502000
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    167
  • Œillet de tige Sperical
    Filetage femelle 1822124003
  • Normes respectées
    ISO 6431

Aperçu

Description du fabricant
1670310000 CYL. 167/32/100
  • Ø 32 mm
  • Course max. : 1500 mm
  • Pour les applications de fréquences de course élevées et de poulies
  • En option : à travers la tige de piston, résistant à la chaleur

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif