Spécifications
Dimensions
- Poids du tuyau0.36 lb par pi
- Longueur50 pi
- Rayon de courbure minimum6.0 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.15 po
- Poids0.35 lb
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- CouleurVert
- Couleur du couvercleVert
- Matériau du couvercleEPDM - Type P
- DescriptionRECOMMANDÉ POUR : Les applications d’air et d’eau nécessitant une flexibilité maximale dans toute industrie, y compris l’exploitation minière, la construction, l’agriculture, la réparation de véhicules et les opérations en usine. Convient à la pulvérisation agricole légère, comme les solutions diluées d’herbicides.
- Code d’harmonisation4009.31.0000
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM (type P)
- Type de renfort de tuyauCordon en tissu synthétique haute résistance
- Type de tuyauTuyau d’air et d’eau
- Matériau du tube intérieurEPDM (type P)
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant072053644517
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Température maximale200 °F
- Température minimale-40 °F
- Plage de température de fonctionnement-40 à 200 °F
- Matériau de renforcementTextile synthétique
- Normes respectéesARPM Classe C
- Aspiration15 po Hg
- Couleur du tubeNoir
- Matériau du tubeEPDM - Type P
- CUP_NON072053644517
- Pression de service300 psi
Aperçu
- Pressions de service de 150 psi à 300 psi
- Tube et couvercle : EPDM
- Facteur de conception : 3:1
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesHistoire de réussite de la distribution de la chaîne Gates
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesLes courroies Power Round sont conçues pour les applications plus exigeantes.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Barrières : Plus qu’un produit. Notre plus grande réussite est votre succès.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.