Spécifications
Dimensions
- Bolt Center To Center Length7.7500 po
- Bolt Circle Diameter8.8750 po
- Espacement des trous de boulon7.7500 po
- Taille du boulon7/8 po
- Bore Diameter4.0000 po
- Largeur du boîtier9.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage5.0600 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- Profondeur globale5-15/32 po
- Overall Height10.2500 po
- Longueur totale9.7500 po
- Overall Length Diameter10.2500 po
- Largeur totale9.7500 po
- Poids59.6 lb
Details
- Numéro de palierB464L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt EFRB22464H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - EFRB22464H
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483204080
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662327024802
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.1100 tr/min
- Vitesse maximale1400 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale137000 lbf
- Capacité de charge statique radiale79100 lbf
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Type de jointLabyrinthe
- Auto-alignementOui
- SérieB22400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Capacité de charge statique137000 lbf
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327024802
Aperçu
Description du fabricant
EFRB22464H FLANG NOIR EFR-B22464H