Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Largeur de la base2-1/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.0000 po
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Hauteur totale4.0938 po
- Longueur totale7.5625 po
- Largeur totale2.1563 po
- Poids5.92 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.5400 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale4290 lbf
- Capacité de charge statique radiale4290 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- Série300
- CUP_NON793699259520