Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.6250 po
- Largeur de la base2-5/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.5000 po
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Hauteur totale5.1250 po
- Longueur totale9.4375 po
- Largeur totale2.5625 po
- Poids11.32 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.4300 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7110 lbf
- Capacité de charge statique radiale7110 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- Série300
- CUP_NON793699259537