Motion
PLY331N  1 15/16 BOULES DE BOULES ENROULÉES BRG

LINK-BELT
PLY331N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02075041
N° MFRPLY331N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
Prix732.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PLY331N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02075041
N° MFRPLY331N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Prix732.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.8125 po
  • Largeur de la base
    2-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Hauteur totale
    5.5625 po
  • Longueur totale
    10.4375 po
  • Largeur totale
    2.7813 po
  • Poids
    15.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    3900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8500 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    300
  • CUP_NON
    793699259544

Aperçu

Description du fabricant
PLY331N OREILLERNOIR PL-Y331N

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer