Motion
PLY343N  2 11/16 BOULES DE BOULES ENROULÉES BRG

LINK-BELT
PLY343N 2 11/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 2-11/16 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI02075045
N° MFRPLY343N 2 11/16 PILLOWBLK BALL BRG
Prix1,651.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PLY343N 2 11/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 2-11/16 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI02075045
N° MFRPLY343N 2 11/16 PILLOWBLK BALL BRG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,651.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.8125 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.2500 po
  • Taille du boulon
    0.8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-11/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5625 po
  • Hauteur totale
    7.5625 po
  • Longueur totale
    14.1875 po
  • Largeur totale
    3.8125 po
  • Poids
    36.12 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699259575
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23420 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    300
  • CUP_NON
    793699259575

Aperçu

Description du fabricant
PLY343N OREILLERNOIR PL-Y343N

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer