Motion
D2M1
Fiche pneumatique de la série DF - Corps en acier, 1/8 po NPTF, filetage mâle 1/8 – 27 , 500 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075299
N° MFRD2M1
Prix2.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fiche pneumatique de la série DF - Corps en acier, 1/8 po NPTF, filetage mâle 1/8 – 27 , 500 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075299
N° MFRD2M1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 27 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.50 po
  • Longueur
    1.57 po
  • Poids
    0.050 lb

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    6500 psi avec douille en acier de série F; 11500 avec douille en laiton de série F; 16000 avec douille en laiton de série D
  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/8 po. NPTF, 1/8 – 27
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE EN ACIER D2M1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté