Motion
D2S3
Bouchon pneumatique DF-Series - Corps en acier, cannelure 3/8 po, 500 psi, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075309
N° MFRD2S3
Prix3.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique DF-Series - Corps en acier, cannelure 3/8 po, 500 psi, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075309
N° MFRD2S3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/4 po
  • Longueur
    2.09 po
  • Poids
    0.051 lb

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    6500 psi avec douille en acier de série F; 11500 avec douille en laiton de série F; 16000 avec douille en laiton de série D
  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 3/8 po
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE EN ACIER D2S3

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon